Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Serie MultipacPRO Rackmontagechassis 2U, T. 460mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2457836
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2457836
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Baugruppenträger
Höheneinheiten HE = 2U
Tiefe = 460mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
2U
Tiefe:
460mm
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.