Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitmaterial, ø 115mm, 1000W/m·K, Graphit Selbstklebend, Stärke 0.13mm, 90 x 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2457322
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2457322
EAN/GTIN:
     5059044384541
Suchbegriffe:
2457322
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
Wärmeleitmaterialien
Abmessungen = 90 x 115mm
Dicke = 0.13mm
Länge = 115mm
Breite = 90mm
Durchmesser = 115mm
Wärmeleitfähigkeit = 1000W/m·K
Material = Graphit
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur max. = 100°C
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Abmessungen:
90 x 115mm
Dicke:
0.13mm
Länge:
115mm
Breite:
90mm
Durchmesser:
115mm
Wärmeleitfähigkeit:
1000W/m·K
Material:
Graphit
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur max.:
100°C
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.