Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitmaterial, ø 180mm, 1000W/m·K, Graphit Selbstklebend, Stärke 0.1mm, 115 x 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2457320
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2457320
EAN/GTIN:
     5059044384527
Suchbegriffe:
2457320
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
Wärmeleitmaterialien
Abmessungen = 115 x 180mm
Dicke = 0.1mm
Länge = 180mm
Breite = 115mm
Durchmesser = 180mm
Wärmeleitfähigkeit = 1000W/m·K
Material = Graphit
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur max. = 150°C
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Abmessungen:
115 x 180mm
Dicke:
0.1mm
Länge:
180mm
Breite:
115mm
Durchmesser:
180mm
Wärmeleitfähigkeit:
1000W/m·K
Material:
Graphit
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur max.:
150°C
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.