Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitmaterial, ø 180mm, 1600W/m·K, Graphit Selbstklebend, Stärke 0.055mm, 115 x 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2457306
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2457306
EAN/GTIN:
     5059044384404
Suchbegriffe:
2457306
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
Wärmeleitmaterialien
Abmessungen = 115 x 180mm
Dicke = 0.055mm
Länge = 180mm
Breite = 115mm
Durchmesser = 180mm
Wärmeleitfähigkeit = 1600W/m·K
Material = Graphit
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur max. = 150°C
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Abmessungen:
115 x 180mm
Dicke:
0.055mm
Länge:
180mm
Breite:
115mm
Durchmesser:
180mm
Wärmeleitfähigkeit:
1600W/m·K
Material:
Graphit
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur max.:
150°C
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.