Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl, 1/2-20 x 1/2-20Zoll, 4Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2454811
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2454811
EAN/GTIN:
     5059044375877
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = 1/2-20
Länge = 4Zoll
Kopfform = Innensechskant
Material = Stahl
Gewindesteigung = 1/2-20Zoll
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
1/2-20
Länge:
4Zoll
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Stahl
Gewindesteigung:
1/2-20Zoll
Weitere Suchbegriffe: 2454811, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, 25534008, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,4188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,38*
€ 132,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,97*
€ 130,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,61*
€ 126,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,04*
€ 120,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,47*
€ 101,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.