Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl, 8/32 x 8/32Zoll, 5/8Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2454725
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2454725
EAN/GTIN:
     5059044375082
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = 8/32
Länge = 5/8Zoll
Kopfform = Innensechskant
Material = Stahl
Gewindesteigung = 8/32Zoll
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
8/32
Länge:
5/8Zoll
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Stahl
Gewindesteigung:
8/32Zoll
Weitere Suchbegriffe: 2454725, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, 25532492, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.