Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl, 1/2-13 x 1/2-13Zoll, 2 1/4Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2454660
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2454660
EAN/GTIN:
     5059044374504
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = 1/2-13
Länge = 2 1/4Zoll
Kopfform = Innensechskant
Material = Stahl
Gewindesteigung = 1/2-13Zoll
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
1/2-13
Länge:
2 1/4Zoll
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Stahl
Gewindesteigung:
1/2-13Zoll
Weitere Suchbegriffe: 2454660, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, 25532396, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,01*
€ 97,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,24*
€ 93,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,51*
€ 88,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,60*
€ 74,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.