Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2-20Zoll x 3/4Zoll Sechskantschraube, Stahl Mild Steel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2454055
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2454055
EAN/GTIN:
     5059044368947
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Metrisch oder zöllig = zöllig
Länge = 3/4Zoll
Gewindegröße = 1/2-20Zoll
Material = Stahl
Edelstahltyp = Mild Steel
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Länge:
3/4Zoll
Gewindegröße:
1/2-20Zoll
Material:
Stahl
Edelstahltyp:
Mild Steel
Weitere Suchbegriffe: 2454055, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, 25533424, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,60*
€ 80,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,53*
€ 79,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,81*
€ 71,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,20*
€ 70,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,15*
€ 59,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.