Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTIN-FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Stecker, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2451725
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     61316-1
EAN/GTIN:
     5060641259019
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Stift
Serie = FASTIN-FASTON .250mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 29mm

Schnellverbindungs-Crimp-Flachsteckerkontakte TE Connectivity Serie FASTIN FASTON 250. Schnellverbindungs-Crimp-Flachsteckerkontakte der Serie FASTIN-FASTON 250 bieten Anwendungsgeschwindigkeit und einheitliche Zuverlässigkeit. Die Flachsteckerkontakte der Serie FASTIN-FASTON 250 verfügen über die gleiche Produkttechnologie wie die Crimp-Flachstecker FASTON 250, die stabile elektrische und mechanische Eigenschaften gewährleisten. Der Unterschied zwischen den Flachsteckern der Serien FASTIN-FASTON und FASTON ist das Hinzufügen einer Verriegelungslanze, die für sicheren Halt beim Einrasten der Klemme in das Gehäuse sorgt. Der Flachsteckerkontakt verfügt außerdem über eine Öffnung für die Verriegelung der passende FASTIN-FASTON Klemme. Jede Klemme der Serie FASTIN FASTON 250 verfügt über präzise gesteuerte Crimp-Spezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit werden diese Flachstecker der Serie FASTIN FASTON 250 mit den passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeugen, die getrennt gekauft werden können, am Leiter angebracht. Die Crimpverbinder des Typs ;quot;F ;quot; bieten exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. • Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge • Verriegelungslanzen für sicheren Halt im Gehäuse • Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit • Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit • Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit • Maximale Schwingungs- und Korrosionsbeständigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimp-Flachstecker der Serie FASTON 250 werden üblicherweise in der Geräte- und Automobilindustrie verwendet. Zu den Anwendungen gehören elektrische Bereiche, Waschmaschinen, Trockner und Kabelbäume in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Stift
Serie:
FASTIN-FASTON .250mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
29mm
Weitere Suchbegriffe: 2451725, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 613161, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,10*
€ 60,809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,60*
€ 57,834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,34*
€ 48,0046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,42*
€ 45,7198
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 47,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.