Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTIN-FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity FASTIN-FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min
Artikel-Nr.:
     108EL-2451696
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60838-1
EAN/GTIN:
     5059040610804
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Serie = FASTIN-FASTON .250

Crimpbuchsen FASTIN-FASTON 250 von TE Connectivity. Die Crimp-Buchsen-Schnellanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 lassen sich schnell einsetzen und bieten eine einheitliche Zuverlässigkeit. Die Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 besitzen die gleiche Produkttechnologie wie die Crimpbuchsen FASTON 250, die stabile elektrische und mechanische Eigenschaften gewährleisten. Diese Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 besitzen eine abgesetzte Isolierungsstützhülse, um verschiedene Isolierungsdicken auszugleichen und so die axiale Ausrichtung von Leiterlitzen zu gewährleisten. Konisch zulaufende Wände an der Rückseite der Buchsen der Serie FASTIN FASTON 250 verhindern ein übermäßiges Einstecken von Flachsteckern ohne Schultern. Der Unterschied zwischen den Buchsen der Serien FASTIN-FASTON und FASTON ist das Hinzufügen einer Verriegelungslanze, die für sicheren Halt beim Einrasten der Klemme in das Gehäuse sorgt. Jede Klemme der Serie FASTIN FASTON 250 verfügt über präzise gesteuerte Crimp-Spezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit werden diese Buchsen der Serie FASTIN FASTON 250 mit den passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeugen, die getrennt gekauft werden können, am Leiter angebracht. Die Crimpverbinder des Typs "F" bieten eine exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge Verriegelungslanzen für sicheren Halt im Gehäuse Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit Maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimpbuchsen FASTON 250 werden üblicherweise in der Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie eingesetzt. Zu den Anwendungen gehören elektrische Bereiche, Waschmaschinen, Trockner und Kabelbäume in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Serie:
FASTIN-FASTON .250
Weitere Suchbegriffe: 2451696, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 608381, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 49,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.