Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Quarzoszillator,Takt-Oszillator, 26MHz, ± 30ppm, CMOS, Hermetically Seam-sealed Ceramic


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2450486
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASEAIG5-26.000MHz-X-K-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = Takt-Oszillator
Ausgangsfrequenz = 26MHz
Frequenz-Stabilität = ± 30ppm
Gehäusetyp = Hermetically Seam-sealed Ceramic
Ausgangspegel = CMOS
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Takt-Oszillator
Ausgangsfrequenz:
26MHz
Frequenz-Stabilität:
± 30ppm
Gehäusetyp:
Hermetically Seam-sealed Ceramic
Ausgangspegel:
CMOS
Weitere Suchbegriffe: 2450486, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Abracon, ASEAIG526000MHzXKT3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2990
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,875*
€ 1,295*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 3,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,678* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 2.370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.