Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2448598
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM2888F33-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,1 %/V
Genauigkeit = ±1.0%
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,1 %/V
Genauigkeit:
±1.0%
Weitere Suchbegriffe: 2448598, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Nisshinbo Micro Devices, NJM2888F33TE1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,30475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.008,24*
€ 1.199,8056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 979,08*
€ 1.165,1052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 952,29*
€ 1.133,2251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 914,25*
€ 1.087,9575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.