| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2446919 Herst.-Nr.: W9305 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gehäusetyp = SMD Gender = Stecker Anzahl der Kontakte = 68 Raster = 1.27mm Gehäuseausrichtung = Gerade
PLCC-Stecker. Dieser Stecker passt in alle PLCC-Sockel und kann zum Erstellen von Tochterleiterplatten oder Test- und Emulationsmodulen für die Mutterplatine verwendet werden. Dieser Sockel für Durchsteckmontage hat Stifte mit 0,018 Zoll (0,48 mm) Durchmesser auf der Seite für die Leiterplattenmontage zur Erleichterung des Lötens im 0,05 Zoll Rastermaß. Typische Lebensdauer: 500 Zyklen Kontaktvergütung: vergoldetes Nickel Weitere Informationen: | | Gehäusetyp: | SMD | Gender: | Stecker | Anzahl der Kontakte: | 68 | Raster: | 1.27mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |