Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger, 950nm 38kHz, max. Bereich 18m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2444814
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP77538TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2444814
Displays und Optoelektronik
Optokoppler und Photodetektoren
IR Empfänger
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 18m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
18m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.513,998*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.300 Stück (ab € 0,65826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.651,63*
€ 1.965,4397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.635,645*
€ 1.946,41755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.579,594*
€ 1.879,71686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.545,853*
€ 1.839,56507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.513,998*
€ 1.801,65762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.