Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gp Batteries P461 & D461 Akkuladegerät für 4 für 4 AA, AAA, 1.4V/0.49 → 0.37 A, 0.73 → 0.55 A, 1.1 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444637
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPACSP461010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Ladende Akkugrößen = AA, AAA
Ausgangsspannung = 1.4V
Anzahl zu ladender Zellen = 4
Ladestrom = 0.49 → 0.37 A, 0.73 → 0.55 A, 1.1 A, 730mA
Anzahl zu ladender Akkus = 4
Batterien Lieferumfang = Ja
Modellnummer = P461 & D461
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
AA, AAA
Ausgangsspannung:
1.4V
Anzahl zu ladender Zellen:
4
Ladestrom:
0.49 → 0.37 A, 0.73 → 0.55 A, 1.1 A, 730mA
Anzahl zu ladender Akkus:
4
Batterien Lieferumfang:
Ja
Modellnummer:
P461 & D461
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, aa akku ladegerät, 2444637, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Gp Batteries, GPACSP461010, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.