Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gp Batteries P461 Akkuladegerät für 4 für 4 AA, AAA, 1.4V/1.7 A, 350mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444636
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPACSP461004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Ladende Akkugrößen = AA, AAA
Ausgangsspannung = 1.4V
Anzahl zu ladender Zellen = 4
Ladestrom = 1.7 A, 350 mA, 700 mA, 850mA
Anzahl zu ladender Akkus = 4
Batterien Lieferumfang = Ja
Modellnummer = P461
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
AA, AAA
Ausgangsspannung:
1.4V
Anzahl zu ladender Zellen:
4
Ladestrom:
1.7 A, 350 mA, 700 mA, 850mA
Anzahl zu ladender Akkus:
4
Batterien Lieferumfang:
Ja
Modellnummer:
P461
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, aa akku ladegerät, 2444636, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Gp Batteries, GPACSP461004, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.