Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices LDO-Spannungsregler, Kurzschlussschutz, thermischer Überlastschutz 500mA, 1 Linearregler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444548
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM78M09DL1A-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Kurzschlussschutz, thermischer Überlastschutz
Ausgangsstrom max. = 500mA
Ausgangsspannung = 9 V
Line-Regulation = 60 mV
Genauigkeit = ±4%
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Kurzschlussschutz, thermischer Überlastschutz
Ausgangsstrom max.:
500mA
Ausgangsspannung:
9 V
Line-Regulation:
60 mV
Genauigkeit:
±4%
Weitere Suchbegriffe: 2444548, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Nisshinbo Micro Devices, NJM78M09DL1ATE1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,23416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 854,01*
€ 1.016,2719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 752,25*
€ 895,1775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 729,96*
€ 868,6524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 713,43*
€ 848,9817
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 702,48*
€ 835,9512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.