Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices LDO-Spannungsregler, Kurzschlussschutz, thermischer Überlastschutz 100mA, 1 Linearregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444542
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM78L20UA-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Kurzschlussschutz, thermischer Überlastschutz
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 20 V
Line-Regulation = 330 mV
Genauigkeit = ±5%
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Kurzschlussschutz, thermischer Überlastschutz
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
20 V
Line-Regulation:
330 mV
Genauigkeit:
±5%
Weitere Suchbegriffe: 2444542, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Nisshinbo Micro Devices, NJM78L20UATE1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.