Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices LDO-Spannungsregler, Kurzschlussschutz, thermischer Überlastschutz 100mA, 1 Linearregler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444539
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM78L12UA-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Kurzschlussschutz, thermischer Überlastschutz
Reglertyp = LinearreglermA
Ausgangsspannung = 12 V
Line-Regulation = 250 mV
Genauigkeit = ±5%
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Kurzschlussschutz, thermischer Überlastschutz
Reglertyp:
LinearreglermA
Ausgangsspannung:
12 V
Line-Regulation:
250 mV
Genauigkeit:
±5%
Weitere Suchbegriffe: 2444539, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Nisshinbo Micro Devices, NJM78L12UATE1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,27457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 324,00*
€ 385,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,82*
€ 385,3458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,91*
€ 368,7929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,22*
€ 354,8818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,57*
€ 326,7383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.