Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Schaltregler, Eingang 3.6 → 32V dc / Ausgang 4V dc, 1 Ausg., 10W, ±50mA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444488
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM2368V-TE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 4V dc
Ausgangsstrom = ±50mA
Eingangsspannung = 3.6 → 32V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 10W
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
4V dc
Ausgangsstrom:
±50mA
Eingangsspannung:
3.6 → 32V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
10W
Weitere Suchbegriffe: 2444488, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Nisshinbo Micro Devices, NJM2368VTE2, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.