Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Precision Voltage Reference, 2.5V SOT23-3L, 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2443149
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM4040AELT-2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 2.5V
Gehäusegröße = SOT23-3L
Referenz-Typ = Präzision
Anfängliche Genauigkeit = 0.1%
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.5V
Gehäusegröße:
SOT23-3L
Referenz-Typ:
Präzision
Anfängliche Genauigkeit:
0.1%
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2443149, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, STMicroelectronics, LM4040AELT25, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.