Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler, Linear 3A, 1 Linearregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2441888
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ2185D-ADJTRG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Linear
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,015 %/V
Load-Regulation = 0,1 %/A
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Linear
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,015 %/V
Load-Regulation:
0,1 %/A
Weitere Suchbegriffe: 2441888, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AZ2185DADJTRG1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.