Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler, Low Dropout 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2441882
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7347DQ-50FDZW-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Low Dropout
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 0,1 %/V
Load-Regulation = 22500 %/mV
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Low Dropout
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
0,1 %/V
Load-Regulation:
22500 %/mV
Weitere Suchbegriffe: 2441882, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP7347DQ50FDZW7B, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,25331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 839,64*
€ 999,1716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 818,94*
€ 974,5386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 796,35*
€ 947,6565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 759,93*
€ 904,3167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.