Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 32-Bit Audio-Konverter DAC (digital zu analog) BD34352EKV-E2, Dual HTQFP64BV, 64-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440044
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD34352EKV-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2440044
Halbleiter
Datenwandler
D/A-Wandler
Auflösung = 32-Bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Gehäusegröße = HTQFP64BV
Pinanzahl = 64
Weitere Informationen:
Auflösung:
32-Bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Gehäusegröße:
HTQFP64BV
Pinanzahl:
64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.