Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 32-Bit Audio-Konverter DAC (digital zu analog) BD34301EKV-E2, Dual HTQFP64BV, 64-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440041
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD34301EKV-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2440041
Halbleiter
Datenwandler
D/A-Wandler
Auflösung = 32-Bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Gehäusegröße = HTQFP64BV
Pinanzahl = 64
Weitere Informationen:
Auflösung:
32-Bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Gehäusegröße:
HTQFP64BV
Pinanzahl:
64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.