Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 32-Bit Audio-Konverter DAC (digital zu analog) BD34301EKV-E2, Dual HTQFP64BV, 64-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440039
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD34301EKV-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2440039
Halbleiter
Datenwandler
D/A-Wandler
Auflösung = 32-Bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Gehäusegröße = HTQFP64BV
Pinanzahl = 64
Weitere Informationen:
Auflösung:
32-Bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Gehäusegröße:
HTQFP64BV
Pinanzahl:
64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 84,34*
€ 84,34*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,96*
€ 119,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 84.340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.