Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 5200 Blindstopfen PG9, Mit Gewinde, PS, Austastung, IP54, Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp 5200 Blindstopfen PG9, Mit Gewinde, PS, Austastung, IP54, Grau
Lapp 5200 Blindstopfen PG9, Mit Gewinde, PS, Austastung, IP54, Grau
Lapp 5200 Blindstopfen PG9, Mit Gewinde, PS, Austastung, IP54, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-2439292
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52005950
EAN/GTIN:
     5059039231706
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Gewindegröße = PG9
Material = PS
Stecker Typ = Austastung
Mit/ohne Gewinde = Mit Gewinde
Farbe = Grau
Schutzart = IP54
Zur Verwendung mit = Kabelverschraubung

Lapp Verschlussstopfen – PG. Mit diesen Verschlussstopfen von Lapp werden sonstige vorgebohrte Gewindebohrungen verschlossen. Ist eine Kabelöffnung in einem Panel, einer Abzweigdose oder einem Anlagengehäuse überflüssig geworden, können diese Verschlussstopfen zum Abdichten der Bohrung verwendet werden.Sie gewährleisten eine niedrige Witterungsbeständigkeit (oder eine höhere, wenn sie mit einem O-Ring gekoppelt sind) und sind nicht nur ästhetisch sinnvoll, sondern können zum Schutz von Kabeln und Anlagenkomponenten beitragen. Eigenschaften und Vorteile Robuste glasfaserverstärkte Bauweise Schutzart IP54 (IP68 bei Verwendung mit dem entsprechenden O-Ring) PG-Größen Anwendungen Diese Blindstopfen eignen sich für: Schaltschrankfertigung Abzweigdosen Klemmboxen Zubehör Diese Blindstopfen können mit entsprechenden Lapp-O-Ringen zur zusätzlichen Abdichtung gegen die Umgebung verwendet werden. 664-4609 664-4609 sind M12-x-1,5-mm-O-Ringe 664-4606 664-4606 sind M12-x-2,0-mm-O-Ringe 664-4603 664-4603 sind M16-x-1,5-mm-O-Ringe 664-4612 664-4612 sind M16-x-2,0-mm-O-Ringe 664-4619 664-4619 sind M20-x-1,5-mm-O-Ringe 664-4615 664-4615 sind M20-x-2,0-mm-O-Ringe 664-4628 664-4628 sind M25-x-2,0-mm-O-Ringe 664-4621 664-4621 sind M32-x-2,0-mm-O-Ringe 664-4625 664-4625 sind M40-x-2,0-mm-O-Ringe 664-4634 664-4634 sind M50-x-2,0-mm-O-Ringe
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG9
Material:
PS
Stecker Typ:
Austastung
Mit/ohne Gewinde:
Mit Gewinde
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP54
Zur Verwendung mit:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, verschlussschrauben ohne din pp, 2439292, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubung Blindstopfen, Lapp, 52005950, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Plugs
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1126*
€ 0,1586*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11297*
€ 0,15897*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1162*
€ 0,1632*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,184*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 2,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104210
ab € 0,93*
Zubehör
Lapp Kabel
52003390
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.