Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epic Contact H-B Schutzabdeckung für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436271
Hersteller:
     Epic Contact
Herst.-Nr.:
     10048500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder
Zubehörtyp = Schutzabdeckung
Serie = H-B

UL-gelistet, CSA-zertifiziert, SEV. EPIC H-BE Staubschutzkappen. Bieten Schutz nach IP65 bei Verwendung mit ungebrauchten Steckern oder Buchsen HB-Ausführungen passen für Rundkabelbuchsen, Aufputzbuchsen und Einbaubuchsen. HS-Ausführungen passen für Kabelstecker und sind mit Laschen ausgestattet, damit sie am Steckverbinder verriegelt werden können Jede Abdeckung ist mit einem Kunststoffbinder ausgestattet, so dass sie am Steckverbinder befestigt werden kann Die Abdeckungen eignen sich außerdem für Einzelkappen und Sockel, die weiter unten im Kapitel aufgeführt werden Die richtige Abdeckung kann anhand der unten stehenden Kompatibilitätstabelle ermittelt werden
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Schutzabdeckung
Serie:
H-B
Weitere Suchbegriffe: 2436271, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, Epic Contact, 10048500, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epic Contact
10019000
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.