Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 213.53 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 250bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2435874
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     7075643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 250bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = 213.53
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Germanischer Lloyd und Gosstandart. 100 mm Durchmesser Manometer - Zugang von unten. Für den Einsatz mit Gas und Flüssigkeiten geeignetes Manometer, das das Drucksystem nicht behindert und Kupferlegierungsteile nicht angreift. Anwendungen für Hydraulik, Kompressoren und Schifffahrt. Schwingungs-, impuls- und stoßsicher Robust EN 837-1 Entwurf
Weitere Informationen:
Druck max.:
250bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
213.53
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 2435874, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 7075643, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.