Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Quarzoszillator,Quarzoszillator, 25MHz, 50ppm, CMOS, HCMOS, LVCMOS, SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434399
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASDDV-25.000MHZ-LC-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 25mhz
oszillator
Oszillator-Typ = Quarzoszillator
Ausgangsfrequenz = 25MHz
Frequenz-Stabilität = 50ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS, HCMOS, LVCMOS
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Quarzoszillator
Ausgangsfrequenz:
25MHz
Frequenz-Stabilität:
50ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS, HCMOS, LVCMOS
Weitere Suchbegriffe: 2434399, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Abracon, ASDDV25000MHZLCT3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1990
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,815*
€ 1,66*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 5,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,064* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 3.594,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.