| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2432662 Herst.-Nr.: LOCTITE 401 TB3G FR/NL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klebstofftyp = Cyanacrylat Verpackungseinheit = 3 g Handelsname = Loctite 401 Produktform = Gel Farbe = transparent Gebinde Typ = Tube Geeignet für Kunststoff = Ja Aushärtungszeit = < 5 s Weitere Informationen: | | Klebstofftyp: | Cyanacrylat | Verpackungseinheit: | 3 g | Handelsname: | Loctite 401 | Produktform: | Gel | Farbe: | transparent | Gebinde Typ: | Tube | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Aushärtungszeit: | < 5 s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex sekundenkleber 3g tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 2432662, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Loctite, LOCTITE401TB3GFRNL, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Glues |
| | |
| |