| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2432660 Herst.-Nr.: LOCTITE 401 BC 5G FRNL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klebstofftyp = Cyanacrylat Verpackungseinheit = 5 g Handelsname = Loctite 401 Produktform = Flüssig Farbe = transparent Gebinde Typ = Flasche Geeignet für Metall = Ja Geeignet für Glas = Ja Weitere Informationen: | | Klebstofftyp: | Cyanacrylat | Verpackungseinheit: | 5 g | Handelsname: | Loctite 401 | Produktform: | Flüssig | Farbe: | transparent | Gebinde Typ: | Flasche | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für Glas: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, loctite sofortklebstoff 5g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 2432660, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Loctite, LOCTITE401BC5GFRNL, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Glues |
| | |
| |