Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Rot, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 36 / UK 4, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2431663
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALDOJO 00JNI01 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2431663
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitshalbschuhe
Serie = J-nude 2
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 36
Schuhgröße UK = 4
Schuhgröße US = 4,5
Farbe = Schwarz, Rot
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 22,5
Weitere Informationen:
Serie:
J-nude 2
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
36
Schuhgröße UK:
4
Schuhgröße US:
4,5
Farbe:
Schwarz, Rot
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
22,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,67*
€ 135,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,00*
€ 134,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,45*
€ 129,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,11*
€ 116,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,05*
€ 102,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.