| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2431052 Herst.-Nr.: 165346 EAN/GTIN: 5059040463042 |
| |
|
| | |
| Typ = PIDG-Einführungsservice
PIDG-Crimp-Anschlussklemmen- und Spleiß-Einführungs-Service-Sortiment, TE Connectivity. Das PIDG-Crimp-Anschlussklemmen- und Spleiß-Einführungs-Service-Sortiment von TE Connectivity enthält 295 der gängigsten Anschlussklemmen und Spleiße aus den PIDG- und Plast-Grip-Serien.Das Kit wird in einem robusten Kunststoffkoffer geliefert, in dem mehrere verschiedene Arten von Crimps und Spleißen untergebracht sind. Die Auswahl von Anschlussklemmen und Spleißen im Lieferumfang ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und ist eine großartige Einführung in diesen Bereich.Das Sortiment ist ideal für die Aufbewahrung in Ihrer Werkstatt oder den Transport zu Arbeiten vor Ort.Der Koffer ist in Abschnitte unterteilt und jeder Klemmentyp hat sein eigenes Fach. Es gibt sogar ein Ersatzfach für eine SUPER CHAMP II-Crimpzange (120-5313) – Bitte beachten Sie, dass dies nicht im Lieferumfang enthalten ist.Das Beste daran ist, wenn Ihnen ein Artikel ausgeht, kann dieser wiederverwendbare Koffer mit all Ihren Lieblingsstücken wieder aufgefüllt werden.. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Das Kit enthält eine Reihe von Stoßverbindern, Buchsen, Ring-Anschlussklemmen und Flachsteckern. Informationen über die Teile und deren Teilenummern finden Sie in der Tabelle unten. Weitere Informationen: | | Typ: | PIDG-Einführungsservice |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 2431052, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Sets, TE Connectivity, 165346, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimping Kits |
| | |
| |