Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dünnschicht Widerstand 499Ω 0.1% / 0.06W ±50 → 100ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430464
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2430464
EAN/GTIN:
     5059044336670
Suchbegriffe:
2430464
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Widerstände
Widerstand = 499Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = 0.1%
Leistung = 0.06W
Temperaturkoeffizient = ±50 → 100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
499Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
0.1%
Leistung:
0.06W
Temperaturkoeffizient:
±50 → 100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.