Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 38mm 48mm Klar PVC Übertragung 10 bar für Druckluft x 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430188
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2430188
EAN/GTIN:
     5056111966884
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 38mm
Außendurchmesser = 48mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Einsatzbereiche = Druckluft
Erfüllte Normen = ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Klar
Länge = 15m
Verstärkt = Jamm

Verstärkter Mehrzweck-PVC-Schlauch, RS Pro. Entspricht Produktstandards: ISO5774 (BS6066: 1981), BS EN ISO 6224: 1997. FDA- und BGA-konform Hergestellt gemäß BS6066 und ISO 5774 Polyesterfaserverstärkt Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Transparenz mit guter Flexibilität Bestehend aus kadmiumfreien Materialien und silikonfrei Niedrige Toxizität und für den Einsatz mit Lebensmitteln und im Industriebereich geeignet Hohe Beständigkeit gegen Säuren/Laugen
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
38mm
Außendurchmesser:
48mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Einsatzbereiche:
Druckluft
Erfüllte Normen:
ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Klar
Länge:
15m
Verstärkt:
Jamm
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest 38mm, 2430188, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, CR3803CL0015RS, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 159,47*
€ 196,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 189,01*
€ 230,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JCS Hi-Torque
HGS55BP
ab € 15,53*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HGZ55BP
ab € 6,96*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HTM60P
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.