Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SCF Gleichtaktdrossel, 4 mH / 40 MHz, 8.07mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2427731
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SCF29XV-110-1R5A019JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Induktivität = 4 mH
Serie = SCF
Prüffrequenz = 40 MHz
Gleichstromwiderstand = 8.07mΩ
Weitere Informationen:
Induktivität:
4 mH
Serie:
SCF
Prüffrequenz:
40 MHz
Gleichstromwiderstand:
8.07mΩ
Weitere Suchbegriffe: 2427731, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, KEMET, SCF29XV1101R5A019JH, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 13,41*
2 Tage
20
1
€ 14,99*
ab € 8,91*
€ 15,82*
1
€ 5,90*
ab € 9,72*
€ 18,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 268,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.