Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF / 35V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2427290
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1005X5R1V105K050BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2427290
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 1µF
Spannung = 35V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
35V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0923*
€ 0,1098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0769*
€ 0,0915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,0672
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,0625
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.