Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin M12 Sealing Caps Buchse Rundsteckverbinder-Schutzkappe Größe M12, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2423557
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI12CAF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder ip67
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = M12
Serie = M12 Sealing Caps
Schutzart = IP 67
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
M12
Serie:
M12 Sealing Caps
Schutzart:
IP 67
Weitere Suchbegriffe: 2423557, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Bulgin, PXMBNI12CAF, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.