Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Zener Diode Array Einfach 1 Element/Chip SMD 15V / 1 W max, SOD-123W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419288
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZD27C15PWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2419288
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Zener Dioden
Zenerspannung nom. = 15V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SOD-123W
Zenertyp = Universal
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
15V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SOD-123W
Zenertyp:
Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0713*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1548*
€ 0,1842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1083*
€ 0,1289
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,101*
€ 0,12
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0909*
€ 0,1082
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.