Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32654 PP Folienkondensator 680nF ±5% / 1kV dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2416596
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A0684J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32654
Anschlussraster = 27.5mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32654
Anschlussraster:
27.5mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator 680nf, 2416596, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32654A0684J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,19*
2 Tage
290
1
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 4,52*
1 Tag
394
1
€ 14,99*
ab € 1,32*
€ 4,60*
1
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 5,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 438,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.