Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529 Polyesterkondensator(PET) 10nF ±5% / 100V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2416567
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1103J189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32529
Anschlussraster = 5mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32529
Anschlussraster:
5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 2416567, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32529C1103J189, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22400
11200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0518*
€ 0,0713*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 135,772*
€ 171,08*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 197,988*
€ 247,604*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,604*
€ 294,64876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 201,096*
€ 239,30424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 198,996*
€ 236,80524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,988*
€ 235,60572
pro Packung
1 Packung enthält 2.800 Stück (ab € 0,07071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
R82EC2100CK50J
ab € 0,0487*
Ähnlich
Wima
FKS2D021001B00JSSD
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.