Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529 Polyesterkondensator(PET) 100nF ±5% / 63V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2416524
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0104J289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 63V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32529
Anschlussraster = 5mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32529
Anschlussraster:
5mm
Weitere Suchbegriffe: mkt-kondensator 0,1µf, kt kondensator, mkt-kondensator 100nf, 2416524, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32529C0104J289, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21048
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0563*
€ 0,1412*
Lager 108
640
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,48*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,265*
€ 1,385*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 640 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 640 Packungen
Mindestbestellmenge: 640 Packungen ( entspricht € 307,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC237076104
ab € 0,144*
Ähnlich
Vishay
BFC247076104
ab € 0,582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.