Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2416493
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32021A3472K289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32021
Anschlussraster = 10mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32021
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 2416493, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32021A3472K289, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
830
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,154*
830
€ 5,90*
ab € 0,14*
€ 0,176*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 830 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 4150 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 8300 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 415000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 830 Stück
Mindestbestellmenge: 830 Stück ( entspricht € 127,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.