Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Spannungsregler, Thermischer Überlastschutz 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2413470
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJW4184DL1-33B-TE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Thermischer Überlastschutz
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Load-Regulation = 0,01 %/mA
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Thermischer Überlastschutz
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Load-Regulation:
0,01 %/mA
Weitere Suchbegriffe: 2413470, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Nisshinbo Micro Devices, NJW4184DL133BTE2, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.280,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,7603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.378,52*
€ 2.830,4388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.354,07*
€ 2.801,3433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.305,14*
€ 2.743,1166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.288,82*
€ 2.723,6958
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.280,90*
€ 2.714,271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.