Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Spannungsregler, Thermischer Überlastschutz 100mA, 1 Linearregler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2413468
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJW4181U3-33B-TE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Thermischer Überlastschutz
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Load-Regulation = 0,005 %/mA
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Thermischer Überlastschutz
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Load-Regulation:
0,005 %/mA
Weitere Suchbegriffe: 2413468, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Nisshinbo Micro Devices, NJW4181U333BTE2, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,62925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 716,53*
€ 852,6707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 704,01*
€ 837,7719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 669,46*
€ 796,6574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 654,35*
€ 778,6765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 629,25*
€ 748,8075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.