Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Spannungsregler, Strombegrenzung, Schutz gegen thermische Überlastung 100mA, 1 Linearregler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2413466
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM78L15UA-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 300 mV
Load-Regulation = 150 mV
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
300 mV
Load-Regulation:
150 mV
Weitere Suchbegriffe: 2413466, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Nisshinbo Micro Devices, NJM78L15UATE1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,34419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 426,06*
€ 507,0114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 404,63*
€ 481,5097
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 382,15*
€ 454,7585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,09*
€ 433,2671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,93*
€ 425,9367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,19*
€ 409,5861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.