Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Spannungsregler, Thermischer Überlastschutz 100mA, 1 Linearregler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412911
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM78L08UA-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Thermischer Überlastschutz
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 8 V
Line-Regulation = 225 mV
Load-Regulation = 100 mV
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Thermischer Überlastschutz
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
8 V
Line-Regulation:
225 mV
Load-Regulation:
100 mV
Weitere Suchbegriffe: 2412911, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Nisshinbo Micro Devices, NJM78L08UATE1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,30526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,19*
€ 442,9061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 363,68*
€ 432,7792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,80*
€ 400,792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,67*
€ 386,3573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,26*
€ 363,2594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.