Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRC DIN-Schienen Netzteil DIN-Schienen Netzteil 30W, 90 → 264V ac, 12V dc / 2.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2411619
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     DRC-12V30W1AZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = DIN-Schienen Netzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 2.1A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Nennleistung = 30W
Höhe = 91mm
Breite = 53mm
Tiefe = 55.6mm
Serie = DRC
Weitere Informationen:
Typ:
DIN-Schienen Netzteil
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
2.1A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Nennleistung:
30W
Höhe:
91mm
Breite:
53mm
Tiefe:
55.6mm
Serie:
DRC
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, 2411619, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Delta Electronics, DRC12V30W1AZ, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,80*
€ 24,63*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 36,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.