Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 4-polig, Gerätemontage, Gehäuse 14, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 4-polig, Gerätemontage, Gehäuse 14, MIL-DTL-26482
Amphenol, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 4-polig, Gerätemontage, Gehäuse 14, MIL-DTL-26482
Artikel-Nr.:
     108EL-2411171
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-12E14-04SN
EAN/GTIN:
     5059041916745
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Gehäusegröße = 14
Montagetyp = Gerätemontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 62GB
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gehäuse mit Drehkupplung für den Einsatz mit Wärmeschrumpf-Tüllen oder Geflecht sollten mit diesen Netzsteckverbindern verwendet werden. Kabelmontierte Stecker (Stiftkontakte) sind nur mit Einbaubuchsen steckbar. Kabelbuchsen sind nur mit Einbausteckern steckbar. Miniatursteckverbinder mit Bajonettverriegelung Amphenol Serie 62GB. Die Miniatur-Rundsteckverbinder mit praktischem Bajonettverriegelung der Serie 62GB von Amphenol sorgen für eine sichere Verbindung. Die Miniatursteckverbinder mit Bajonettverriegelung der Serie 62GB sind langlebig und vielseitig und wurden für die strengen Anforderungen der Militärnorm MIL-DTL-26482 entwickelt. Diese Steckverbinder bestehen aus massiven Aluminiumstäben mit einer olivfarbenen Beschichtung aus Zink-Kobalt, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Im gesteckten Zustand bieten diese die Miniatur-Rundsteckverbinder der Serie 62GB einen hohen Grad an Schutz gegen die Umgebung. Diese Steckverbinder werden komplett mit Lötkelch vergoldeten Kontakten geliefert. Die Steckverbinder der Serie 62GB ähneln in Bauweise und Funktion der MIL-DTL-26482, besitzen jedoch eine zusätzliche Keilnut, die eine Fehlsteckung verhindert. Eigenschaften und Vorteile. Stecksystem mit Bajonettverriegelung für sichere Verbindung Konform mit militärischer Spezifikation MIL-C-26482E Hohes Maß an Umgebungsschutz im gesteckten Zustand Robuste Bauweise und Edelstahlgehäuse Zink-Kobalt-Oberfläche (braunoliv) für hohe Korrosionsbeständigkeit Führung, um falsches Stecken zu verhindern Lieferung mit vergoldeten Kontakten. Informationen zur Produktanwendung. Diese langlebigen Miniatursteckverbinder mit Bajonettverriegelung halten rauen Umgebungen und extremen Temperaturen Stand und sind ideal für den Einsatz in zahlreichen militärischen und industriellen Steckverbinderanwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Gehäusegröße:
14
Montagetyp:
Gerätemontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
62GB
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, rundsteckverbinder 62gb, 2411171, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 62GB12E1404SN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,62*
€ 66,33*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 44,77*
€ 67,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
BK4SRN14099XY
ab € 27,63*
Zubehör
Amphenol
62GB-812-14
ab € 14,26*
Zubehör
Amphenol
BS1SRN14999XY
ab € 26,05*
Zubehör
Amphenol
RC00NPT14
ab € 11,24*
Zubehör
Amphenol
62GB-56TG14-04PN(044)
ab € 49,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.